Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FW7318M/12(12V/2A), Bleiladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971712
Hersteller:  Friwo
Herst.-Nr.:  FW7318M/12(12V/2A)
EAN:  k.A.
FRIWO-COMPIT, Stecker- oder Tischladegerät je nach Primäradapter,IU0U Kennlinie für Dauerladung von wartungsfreien, ventilregulierten und offenen Bleiakkumulatoren,Anzeige für Ladung und Erhaltungsladung,2 Stufenladung,Schutz gegen Überlast und Falschpolung,Kurzschlussfest,Rückentladestrom bei Netzunterbruch typisch 250 µA,, Primäradapter und Sekundärsteckerset separat bestellen,
Weitere Informationen:
Warengruppe:
GR16
... > Ladegeräte > Ladegeräte Blei > Ladegeräte Blei 12 V, FW7318M/12
Weitere Suchbegriffe: FW7318M/12, Ladegeräte Blei 12 V, Ladegeräte, Blei-Ladegeräte, Friwo, FW7318M/12
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 62,50*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG