Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EL91/B2(LR6/AA), Batterie,VEgleich2, Lithium


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971670
Hersteller:  Wilkinson
Herst.-Nr.:  EL91/B2(LR6/AA)
EAN:  k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
Lithium
Wilkinson Sword GmbH, Batterie,VEgleich2, Lithium, EL91/B2(LR6/AA)U: 1,5 V, Kapazität: 2900 mAh, Abmessungen: 14,5 x 50,5 mm (A x B)
Weitere Informationen:
U:
1,5 V
Kapazität:
2900 mAh
Abmessungen:
14,5 x 50,5 mm (A x B)
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Fotobatterien, Energizer e2
Weitere Suchbegriffe: Energizer e2, Lithium-Fotobatterien, Fotobatterien, Batterien, Energizer, LR6/AA/L91
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 7,80*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 7,13*
€ 8,48
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG