Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

539/4LR61, Photo-Batterie,Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971644
Hersteller:  Wilkinson
Herst.-Nr.:  539/4LR61
EAN:  k.A.
Wilkinson Sword GmbH, Photo-Batterie,Alkali, 539/4LR61U: 6 V, Kapazität: 625 mAh, Abmessungen: 48,5 x 35,6 x 9,2 mm (A x B x C)
Weitere Informationen:
U:
6 V
Kapazität:
625 mAh
Abmessungen:
48,5 x 35,6 x 9,2 mm (A x B x C)
... > Batterien > Fotobatterien > Alkali/Mangan-Fotobatterien, 539/4LR61
Weitere Suchbegriffe: 539/4LR61, Alkali/Mangan-Fotobatterien, Batterien, Energizer, 539/4LR61
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,97*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG