Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NIMH9.6V1500MA, Akkupack NiMh


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971503
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  NIMH9.6V1500MA
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Akkupack
Ansmann
ANSMANN GmbH, Hohe Kapazität für hohe Ansprüche,Schnellladefähig,Hochstromfest,Tamiya Stecker,Ideal geeignet für Robotikanwendungen und Modellbau,Abmessungen: 98 x 56 x 15 mm, Gewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Abmessungen:
98 x 56 x 15 mm
Gewicht:
250 g
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH/NiCd-Akkumulatoren, NiMH 7,2 V/9,6 V_NiCd
Weitere Suchbegriffe: NiMH 7,2 V/9,6 V_NiCd 7,2 V, NiMH/NiCd-Akkumulatoren, RC Packs, NiMH, NiCD, Akkupacks, Akkupaket, Racing, NiMh 9,6 V 1500 mAh
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 18,10*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG