Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CR23500SE-T1(3V), Batterie mit Lötfahnen,Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971446
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  CR23500SE-T1(3V)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium
Sanyo Büro-Electronic, Batterie mit Lötfahnen,Lithium, CR23500SE-T1(3V)U: 3 V, Kapazität: 5000 mAh, Abmessungen: 23 x 50 mm (A x B)
Weitere Informationen:
U:
3 V
Kapazität:
5000 mAh
Abmessungen:
23 x 50 mm (A x B)
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Batterien mit Lötanschlüssen,
Weitere Suchbegriffe: Mit Lötfahnen, Lithium-Batterien mit, Lithium-Batterien, Batterien, Batterien mit Lötfahnen, Sanyo, CR23500SET1
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 23,12*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG