Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

2CR-1-3N(6V), Photo-Batterie,Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971434
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  2CR-1-3N(6V)
EAN:  k.A.
Sanyo Büro-Electronic, Photo-Batterie,Lithium, 2CR-1-3N(6V)U: 6 V, Kapazität: 160 mAh, Abmessungen: 13 x 25,2 mm (A x B)
Weitere Informationen:
U:
6 V
Kapazität:
160 mAh
Abmessungen:
13 x 25,2 mm (A x B)
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Fotobatterien, CR....
Weitere Suchbegriffe: CR...., Lithium-Fotobatterien, Lithium-Batterien, Batterien, Batterien mit Lötfahnen, Sanyo, 2CR1/3N
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 7,59*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG