Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CR2032(3V/D20X3,2MM), Knopf-Batterie,Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971429
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  CR2032(3V/D20X3,2MM)
EAN:  k.A.
Varta Consumer Batteries, Für Memory-Backup,, Passende Batteriehalter siehe Seite 3959,, Kapazität: 230 mAh, Abmessungen: 20 x 3,2 mm (A x B)
Weitere Informationen:
Kapazität:
230 mAh
Abmessungen:
20 x 3,2 mm (A x B)
... > Batterien > Knopfzellen-Batterien > Lithium-Knopfzellen, Professional
Weitere Suchbegriffe: Professional, Lithium-Knopfzellen, Batterien, Knopfzellen-Batterien, Knopfzellen-Batterien mit, CR 2032
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1,11*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG