Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

N-1700SCR, Akku, NICD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971364
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  N-1700SCR
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Sanyo Büro-Electronic, Schnelladung 100% Nennkapazität in ca. 1 h,Einfaches Ladesystem,Lange Lebensdauer, dabei wartungsfrei,Reversibles Sicherheitsventil,Lageunabhängig einzubauen,Sinterelektroden,, Die Akkus werden in nicht definiertem Ladezustand geliefert Minimale Erstladezeit: 20...24 Stunden,, U: 1,2 V, Kapazität: 1850 mAh, Ø: 23,0 mm, Länge: 43,0 mm
Weitere Informationen:
U:
1,2 V
Kapazität:
1850 mAh
Ø:
23,0 mm
Länge:
43,0 mm
... > Akkumulatoren > NiCd-Akkumulatoren > Sanyo Nickel-Cadmium-Akkumulatoren R ohne
Weitere Suchbegriffe: R ohne Lötfahnen, Sanyo, Akkumulatoren, Sanyo, N-1700SCR
Angebote (3)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 6,00*
€ 2,88*
Schuricht
€ 5,25*
€ 3,45*
1 Tag
€ 5,25*
€ 4,21*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG