Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KR-4400D, Akku, NICD, Sanyo Büro-Electronic


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-971336
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  KR-4400D
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Höhere Kapazität bei gleichen Abmessungen,Geringe Selbstentladung,Hohe Lebensdauer,Gute Spannungskonstanz bei hohen Entladeströmen,Reversibles Sicherheitsventil,Lageunabhänging einzubauen, wartungsfrei,Geringes Gewicht,, Die Akkus werden in nicht definiertem Ladezustand geliefert Minimale Erstladezeit: 20...24 Stunden,, U: 1,2 V, Kapazität: 4800 mAh, Ø: 34,0 mm, H: 61,0 mm
Weitere Informationen:
U:
1,2 V
Kapazität:
4800 mAh
Ø:
34,0 mm
H:
61,0 mm
... > Akkumulatoren > NiCd-Akkumulatoren > Sanyo Nickel-Cadmium-Akkumulatoren, KR ohne
Weitere Suchbegriffe: Mono Akku, Nickel Cadmium Akku, KR ohne Lötfahnen, Sanyo, Akkumulatoren, Akkumulatoren mit, Sanyo, KR-4400D
Angebote (4)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 6,00*
€ 6,38*
1 Tag
€ 6,95*
€ 7,85*
Schuricht
€ 5,25*
€ 10,01*
1 Tag
€ 5,25*
€ 10,99*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG