Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ENERGY-CHECK LCD, Batterietester 205x105x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-971047
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     ENERGY-CHECK LCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterieprüfgeräte
Batterietester
ansmann batterietester
Bezeichnung: Batterietester, Abmessungen L x B x H: 205 x 105 x 35 mm, Breite: 105 mm, Höhe: 35 mm, Länge: 205 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,374 KGM
Höhe:
60 MMT
Breite:
180 MMT
Tiefe:
250 MMT
Bruttogewicht:
0,374 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90303310
Weitere Suchbegriffe: 100688, 1253176, 5177818
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 46,30*
€ 50,78*
€ 5,95*
ab € 43,65*
€ 55,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG