Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Ladegerät Blei 12 V, 2750-FW7118M/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-971021
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     2750-FW7118M/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Bezeichnung: Ladegerät Blei, Abmessungen L x B x H: 74 x 43 x 29 mm, Eingangsspannung AC: 90...264 VAC, Kapazitätsbereich: 1.5...10 Ah, Ladestrom: 0.5 A, Eingangsspannung: 90...264 VAC @ 50...60 Hz, Gewicht: 105 g, Anschluss primärseitig: Euro-Stecker, Anschluss sekundärseitig: 2 m Rundleitung mit Umpolkupplung Steckerset siehe Art. No 921175 (separat bestellen), Ausgangsspannungen und Ströme: 12 V: 500 mA, Ladbare Zellen: 6 Bleizellen (12 V), Material: Pb, Batteriespannung: 12 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,124 KGM
Nettogewicht:
0,124 KGM
Zolltarifnummer:
85044055
Höhe:
37 MMT
Breite:
85 MMT
Tiefe:
110 MMT
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Bleiakku, bleiakkuladegerät, Tischladegeräte, Ladegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Friwo
STA1227
ab € 0,72*
Zubehör
Friwo
STA2555
ab € 0,72*
Zubehör
Friwo
STA2556
ab € 0,76*
Zubehör
Friwo
STA1231
ab € 0,72*
Zubehör
Friwo
STA1229
ab € 0,65*
Zubehör
Friwo
STA1230
ab € 0,69*
Zubehör
Friwo
STA1232
ab € 0,76*
Zubehör
Friwo
STA1233
ab € 0,76*
Zubehör
Friwo
STA SET 1714
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG