Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

56714101402(HR14/C), AKKU, VEgleich2


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970957
Hersteller:  Varta
Herst.-Nr.:  56714101402(HR14/C)
EAN:  k.A.
Varta Consumer Batteries, Kraftvolle Nickel-Metallhydrid-Technologie in den Baugrössen C, D und 9 V,Bis zu 1'000 Mal aufladbar, kein Memory Effekt,U: 1,2 V, Kapazität: 3000 mAh
Weitere Informationen:
U:
1,2 V
Kapazität:
3000 mAh
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren, Varta Power Accu
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, Varta, Varta Power Accu, NiMH-Akkumulatoren, Akkumulatoren, HR14/C
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 12,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,40*
€ 13,57
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG