Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

E-BLOCK-NI-MHB1(HR22/9V), Akku 8,4V/160mAh,VEgleich1,NIMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970784
Hersteller:  Compit
Herst.-Nr.:  E-BLOCK-NI-MHB1(HR22/9V)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Block Akku
COMPIT, Kein Memoryeffekt,Auslaufsicher,Ohne Quecksilber, Cadmium, und Blei,Bis 1000 x wiederaufladbar,U: 8,4 V, Kapazität: 160 mAh
Weitere Informationen:
U:
8,4 V
Kapazität:
160 mAh
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren, NiMH
Weitere Suchbegriffe: NiMH, NiMH-Akkumulatoren, Akkumulatoren, NiMH-Akkumulatoren, Compit, HR22/E-Block
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 10,60*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG