Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PHOTOCAMMOBIL, Tischladegerät NIMH/NiCd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970771
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  PHOTOCAMMOBIL
EAN:  k.A.
ANSMANN GmbH, Microcontrollergesteuertes Super-Schnell-Ladegerät inklusive 4 x Mignon AA 2400 mAh,Für 2/4 NiMH-Mignon AA oder NiMH-Micro AAA,Elektronisches Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang für weltweiten Einsatz,Inklusive 12 V DC-Adapter zum Betrieb im Auto,-Delta U Abschaltung, Überladeschutz, Ladeanzeige, Temperaturüberwachung,3 Jahre Garantie,
Weitere Informationen:
Warengruppe:GR16
... > Ladegeräte > Ladegeräte NiMH / NiCd > Tischladegeräte NiMH/NiCd, PHOTOCAM mobil
Weitere Suchbegriffe: PHOTOCAM mobil, Tischladegeräte NiMH/NiCd, Ladegeräte, Steckerladegeräte, PhotoCam mobil
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 38,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  38,60* €  45,93 pro Stück
ab 5 Stück €  34,90* €  41,53 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG