Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP270AAHC(HR6/AA), Akku,VEgleich1, 1,2V/2700mAh, NIMH


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970684
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GP270AAHC(HR6/AA)
EAN:  k.A.
GP Battery Marketing GmbH, Nickel-Metallhydrid-Akkumulator,Hochstrom- und schnellladefähig,Quecksilber- und cadmiumfrei,Speziell geeignet für portable Geräte mit hohem Strombedarf,Kein Memory-Effekt,40% mehr Leistung als herkömmliche Batterien,IEC: HR6 , U: 1,2 V, Kapazität: 2700 mAh
Weitere Informationen:
IEC:
HR6
U:
1,2 V
Kapazität:
2700 mAh
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > GP Hochstromfähige NIMH-Akkumulatoren, GP
Weitere Suchbegriffe: GP NIMH-Akkumulatoren, GP Hochstromfähige, Akkumulatoren, GP Batteries, GP270AAHC
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 4,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,07*
€ 4,84
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG