Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ER17/33(2)PC(3,6V/1,6AH), Batterie, Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970383
Hersteller:  Maxell
Herst.-Nr.:  ER17/33(2)PC(3,6V/1,6AH)
EAN:  k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lithium
Maxell Deutschland GmbH, Batterie, Lithium, ER17/33(2)PC(3,6V/1,6AH)U: 3,6 V, Kapazität: 1600 mAh, Abmessungen: 30,0 x 17,0 x 7,0 mm (A x B x C)
Weitere Informationen:
U:
3,6 V
Kapazität:
1600 mAh
Abmessungen:
30,0 x 17,0 x 7,0 mm (A x B x C)
... > Batterien > Lithium-Batterien > Lithium-Batterien mit Drahtanschlüssen,
Weitere Suchbegriffe: ER3(2)PC, Lithium-Batterien mit, Lithium-Batterien, Batterien, Batterien mit, Maxell, ER17/33(2)PC
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 10,20*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG