Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIGISPEED4, Ladegerät für AA/AAA Zellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970360
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  DIGISPEED4
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
ANSMANN GmbH, 1 h Schnellladegerät Tischversion,Umschalter für NiCd oder NiMH Zellen,-Delta U Abschaltung für jeden Ladeschacht separat, für schonendes Laden,Sicherheitstimer,Spezielle Lüftertechnik um schädliches Erwärmen der Akkus zu vermeiden,Inklusive 4 NiMH Zellen 2850 mAh,3 Jahre Garantie,
Weitere Informationen:
Warengruppe:GR16
... > Ladegeräte > Ladegeräte NiMH / NiCd > Tischladegeräte NiMH/NiCd, Digispeed4Set
Weitere Suchbegriffe: Batterieladegerät, Ladegerät, Ladegerät NiMH NICD, Schnellladegerät, Tischladegerät, Digispeed4Set, Tischladegeräte NiMH/NiCd, Schnellladegeräte, Akku-Ladegeräte, Batterieladegeräte, Digispeed4Set
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht 1 Tag € 5,25* € 68,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  68,10* €  81,04 pro Stück
ab 5 Stück €  63,00* €  74,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG