Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

P12V1220(12V/51AH), Akku, Blei


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970327
Hersteller:  Exide
Herst.-Nr.:  P12V1220(12V/51AH)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Exide
Deutsche EXIDE GmbH, Extrem leitungsstarke und kompakte AGM-Batterien, ideale Energielieferanten für USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung),Sehr gute Hochstromeigenschaften verbunden mit hoher Lebensdauer,Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer,Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99%,Niedrige Selbstentladung,Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T,Sehr kurze Wiederaufladezeiten,Keinerlei Transportbeschränkungen, vollständig recycelbar,, * mit VdS-Zulassung,, U: 12 V, C20: 51 Ah, Abmessungen: 234 x 169 x 190 mm (L x B x H), Gewicht: 19,5 kg, : Schraubanschluss M6
Weitere Informationen:
U:
12 V
C20:
51 Ah
Abmessungen:
234 x 169 x 190 mm (L x B x H)
Gewicht:
19,5 kg
Eigenschaft:
Schraubanschluss M6
... > Akkumulatoren > Bleiakkumulatoren > USV-Bleiakkumulatoren, wartungsfrei, Sprinter P...
Weitere Suchbegriffe: Sprinter P..., USV-Bleiakkumulatoren, Akkumulatoren, Bleiakkus, Exide Sprinter, P12V1220
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 237,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,00*
€ 259,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG