Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HR-43AU, Akku 1,2V/3800mAh, NIMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970317
Hersteller:  Sanyo
Herst.-Nr.:  HR-43AU
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Sanyo Büro-Electronic, Umweltfreundliche Technologie,Hohe Energiedichte pro Volumeneinheit (2 x NiCd),Flache Kopfform. Dadurch speziell geeignet für Konfektionierung zu Batteriepacks,Schnellladbar,Kapazität: 3800 mAh, Ø: 17 mm, H: 67 mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
3800 mAh
Ø:
17 mm
H:
67 mm
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > Sanyo Nickel-Metall-Hydrid Akkumulatoren, HR-XXX
Weitere Suchbegriffe: Nickel Metallhydrid Akku, HR-XXX, Sanyo Nickel-Metall-Hydrid, Akkumulatoren, Sanyo, HR-4/3AU
Angebote (2)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 6,00*
€ 5,67*
Schuricht
€ 5,25*
€ 6,93*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG