Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GIGABOX, Tischladegerät, NIMH/NICD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970079
Hersteller:  Friwo
Herst.-Nr.:  GIGABOX
EAN:  k.A.
FRIWO-COMPIT, Tischladegerät für 1...4 Rundzellen NiCd/NiMH der Grössen AAA / AA / C / D + 1 x 9 V Block,Schnellladegerät,Microcontrollergesteuertes Laden,Impulserhaltungsladung,Entlademöglichkeit für Rundzellen,Ladeanzeige für Rundzellen und 9 V Block,Verpolschutz,Zustandsanzeige des eingelegten Akkus über LCD-Anzeige,Für 230 VAC und 12 VDC Betrieb,
Weitere Informationen:
Warengruppe:GR16
... > Ladegeräte > Ladegeräte NiMH / NiCd > Tischladegeräte NiMH/NiCd, Gigabox
Weitere Suchbegriffe: Gigabox, Tischladegeräte NiMH/NiCd, Schnellladegeräte, Ladegeräte, Compit, Gigabox
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 103,20*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlenArtikel merken
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro {1}
ab 5 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro {1}
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG