Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GP20F8H(HR22/9V), Akku 8,4V/200mAh, NIMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-970069
Hersteller:  GP Battery
Herst.-Nr.:  GP20F8H(HR22/9V)
EAN:  k.A.
GP Battery Marketing GmbH, Nickel-Metallhydrid-Akkumulator,Hochstrom- und schnellladefähig,Quecksilber- und cadmiumfrei,Speziell geeignet für portable Geräte mit hohem Strombedarf,Kein Memory-Effekt,40% mehr Leistung als herkömmliche Batterien,IEC: HR22 , U: 8,4 V, Kapazität: 200 mAh
Weitere Informationen:
IEC:
HR22
U:
8,4 V
Kapazität:
200 mAh
... > Akkumulatoren > NiMH-Akkumulatoren > GP Hochstromfähige NIMH-Akkumulatoren, GP
Weitere Suchbegriffe: GP NIMH-Akkumulatoren, GP Hochstromfähige, Akkumulatoren, GP Batteries, GP20F8H
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 14,08*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG