Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ASH 100 ESD, Regal verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-962814
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ASH 100 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regal-Boden
Regalboden
Bezeichnung: Regal verstellbar, Passend zu Tischlänge: 1800 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
8,3 KGM
Höhe:
1 MMT
Breite:
1 MMT
Tiefe:
1 MMT
Bruttogewicht:
8,3 KGM
Ursprungsland:
FIN
Zolltarifnummer:
94031058
Weitere Suchbegriffe: -
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 201,92*
€ 218,03*
€ 3,95*
ab € 210,32*
€ 238,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 201,92*
€ 240,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG