Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Zubehör zu Arbeitstischen WB, ALH 180 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-962810
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     ALH 180 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ALH 180 ESD
Bezeichnung: Zubehör zu Arbeitstischen WB, Passend zu Tischlänge: 1800 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
13,5 KGM
Nettogewicht:
13,5 KGM
Zolltarifnummer:
94031058
Höhe:
1 MMT
Breite:
1 MMT
Tiefe:
1 MMT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 216,73*
€ 233,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 257,86*
€ 281,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,86*
€ 306,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG