Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lupe mit Beleuchtung 10x 27mm, LED-3010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-962704
Hersteller:
     GEM Optical Co.Ltd
Herst.-Nr.:
     LED-3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lupe
Vergrößerungsglas
lupe 10 fach
Bezeichnung: Lupe mit Beleuchtung, Vergrösserung: 10x, Durchmesser Linse: 27 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,089 KGM
Nettogewicht:
0,089 KGM
Zolltarifnummer:
90138090
Höhe:
40 MMT
Breite:
133 MMT
Tiefe:
183 MMT
Weitere Suchbegriffe: Lupen, Skalenlupen, Vergrösserungsgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG