Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Abfallkübel ESD 112l, 23-172-3343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-962555
Hersteller:
     KEBA Sweden
Herst.-Nr.:
     23-172-3343
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Bezeichnung: Abfallkübel ESD 112l
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,822 KGM
Nettogewicht:
2,822 KGM
Zolltarifnummer:
39269097
Höhe:
405 MMT
Breite:
405 MMT
Tiefe:
705 MMT
Weitere Suchbegriffe: Standardmülleimer, ESD-Bürsten, ESD-Schuhe, ESD-Handschuhe, Elektrostatische Ladung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,12*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SOPSCK 125L
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG