Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

IZS31-1900P-B, Ionisierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-960556
Hersteller:
     SMC Pneumatik
Herst.-Nr.:
     IZS31-1900P-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ionisierer
Bezeichnung: Ionisierer, Balance: ±30 V, Entladezeit: 0.3s (1000...100 V), Luftdruck max.: 7 bar, Luftdruck min.: 0 bar, Luftdruckbereich: 0...7 bar, Speisung: 24 VDC, Stablänge: 1900 mm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1,73 KGM
Höhe:
110 MMT
Breite:
110 MMT
Tiefe:
1.600 MMT
Bruttogewicht:
1,73 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85423990
Weitere Suchbegriffe: Ionisatoren, Elektrostatische Ladung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 2.431,60*
€ 2.610,85*
14 Tage
k.A.
€ 5,25*
€ 2.891,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.610,85*
€ 3.106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,60*
€ 2.893,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG