Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Bit für Innensechskant-Schrauben 25mm 3, 10177 BI 3.0 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-960226
Hersteller:
     Bondhus
Herst.-Nr.:
     10177 BI 3.0 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Innensechskant)
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bezeichnung: Bit für Innensechskant-Schrauben, Aussensechskant nach: DIN 3126 ISO 1173 Form C 6.3-¼", Grösse: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,006 KGM
Nettogewicht:
0,006 KGM
Zolltarifnummer:
82054000
Höhe:
6 MMT
Breite:
6 MMT
Tiefe:
25 MMT
Weitere Suchbegriffe: Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG