Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

5996177, Sicherheitsbehälter 7,5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-960131
Hersteller:  Asecos
Herst.-Nr.:  5996177
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsbehälter
ASECOS, Sicheres Handling, Aufbewahren und Verteilen von brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz,Aus Stahlblech, rot lackiert,Flammschutzsieb in der Ausgussöffnung,Selbstschliessender Deckel und Überdruckventil,Einfache Handhabung,Kennzeichnungsaufkleber,Inhalt: 7,5 l, Höhe: 240 mm, Durchmesser: 285 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7,5 l
Höhe:
240 mm
Durchmesser:
285 mm
... > Arbeitssicherheit > Arbeitssicherheit > Sicherheitsbehälter , 5996153
Weitere Suchbegriffe: 5996153, Kanister, Kannen, Asecos
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 82,84*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG