Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Lötspitze Meisselform/gebogen 5.3mm, 152 JD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-959321
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     152 JD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötkartusche
Lötkolben
Lötspitzen
Bezeichnung: Lötspitze, Passend zu: 155JD, Lötspitzenform: Meisselform, gebogen, Serie: 152, Spitzenbreite: 5.3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,077 KGM
Nettogewicht:
0,077 KGM
Zolltarifnummer:
85159000
Höhe:
9 MMT
Breite:
45 MMT
Tiefe:
116 MMT
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa, lötkolben, 675935
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 10,10*
€ 11,73*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 12,93*
€ 13,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0155JD
ab € 44,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG