Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

RTW1, Lötspitzenpaar für WMRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-956993
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  RTW1
EAN:  k.A.
Weller, Die Entlötpinzette ermöglicht durch die paarweise, parallel justierten Lötspitzen ein präzises Ein- und Auslöten von sehr kleinen SMD Bauteilen,Die nur mit der High Speed Regelung der Stationen WD 1M und WD 2M regelbaren Lötspitzen werden in der Schaltablage WMRTH beim Ablegen abgeschaltet. Dies verhindert einen schnellen Verschleiss der Lötspitzen ,Beschreibung: Lötspitzenpaar 45° gebogen , Abmessungen: 0,2 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Lötspitzenpaar 45° gebogen
Abmessungen:
0,2 mm
... > Lötstationen > Lötstationen Weller > Lötstationen mit High Speed Regelung, 95 W,
Weitere Suchbegriffe: Entlötpinzetten und, Lötstationen mit High, Lötstationen, Mikrolötstationen, WMRS, Weller, RTW1
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Paar
€ 5,95*
€ 79,00*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 81,00*
Schuricht
pro Stück
€ 5,25*
€ 81,40*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,40*
€ 96,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG