Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TDS18(180ML), ESD Dispenserflasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-951101
Hersteller:  Idealtek
Herst.-Nr.:  TDS18(180ML)
EAN:  k.A.
IDEAL-TEK, Diese Sicherheits-Dosierflasche mit Fingertipp-Dosierpumpe für Lösungsmittel eignen sich hervorragend für den Einsatz im Elektronikbereich sowie in chemischen und medizinischen Labors (Befeuchtung von Tupfern),Verhindert Verdunstung, Verunreinigung und Ausfliessen,Einsparung von Lösungsmittel,Einfache Bedienung,ESD sicher keine elektrostatische-Aufladung, keine Staubanziehung, keine Funkenbildung, keine Brand- oder Explosionsgefahr,Flasche aus antistatischem HDPE und einer Dosierpumpe mit Sicherheitsventil,Beschreibung: Sicherheits-Dosierflasche, 180 ml
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Sicherheits-Dosierflasche, 180 ml
... > Wartung und Kennzeichnung > Reinigungssets > Sicherheits-Dosierflaschen,
Weitere Suchbegriffe: TDS12/TDS12AS/TDS18/TDS18AS, Sicherheits-Dosierflaschen, Sicherheits-Dosierflaschen, Ideal-Tek, TDS18
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 10,82*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG