Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LR-21AS, Ersatzlötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-950432
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  LR-21AS
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Löttechnik
Weller, Ersatzlötkolben, LR-21ASBeschreibung: Lötkolben 24 V/50 W, Lötspitzen ET-Serie
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Lötkolben 24 V/50 W, Lötspitzen ET-Serie
... > Lötstationen > Lötstationen Weller > WS-51, Lötstationen Temtronic, 50 W,
Weitere Suchbegriffe: Temtronic-Lötkolben, WS-51, Lötstationen 50, Lötstationen Weller, Lötspitzen Weller, Weller WS-51, Weller, LR-21 AS
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 95,80*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG