Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ASE-50, Solarzelle, RWE SCHOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-922023
Hersteller:  RWE Schott
Herst.-Nr.:  ASE-50
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Gute Leistungstoleranz,Langzeitstabilität,Allround-Modul,EFG-Technologie,Schutzklasse II,Leistung: 50 W, Strom: 2,9 A, U: 12 V, Abmessungen: 975 x 452 x 34,5 L x B x H mm, Gewicht: 6,1 kg
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Strom:
2,9 A
U:
12 V
Abmessungen:
975 x 452 x 34,5 L x B x H mm
Gewicht:
6,1 kg
... > Solartechnik > Solarzellen > Solargeneratoren multikristallin, ASE 50
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, ASE 50, Solargeneratoren, Solarzellen, Solargeneratoren, RWE Schott, ASE-50-EFT/17
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 350,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG