Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Tischnetzgerät 15VDC/3.2 A, DT50/15MED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-921422
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     DT50/15MED
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät
Bezeichnung: Tischnetzgerät, Abmessungen L x B x H: 130 x 60 x 39 mm, Eingangsfrequenz: 47...63 Hz, Ausgangsspannung: 15 VDC, Ausgangsstrom: 3200 mA, Eingangsspannung: 90...264 VAC @ 47...63 Hz, Gewicht: 295 g, Restwelligkeit: <120 mVss, Spannungstoleranz: ±5%, Anschluss primärseitig: 2-polige IEC Buchse, Eingangsspannung: 90...264 VAC, Geprüfte Norm: EN 61010-1, Kurzschlussfest: ja, Leistung: 50 W
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,295 KGM
Nettogewicht:
0,295 KGM
Zolltarifnummer:
85044090
Höhe:
39 MMT
Breite:
60 MMT
Tiefe:
130 MMT
Weitere Suchbegriffe: Steckernetzgeräte, Netzgeräte, Stromversorgungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG