Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Zeitschaltuhr DIN-Schiene, 12.21.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-920561
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.21.0.024.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Schaltuhr 7 Tage
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Bezeichnung: Zeitschaltuhr, Abmessungen B x H x T: 35.8 x 90 x 60 mm, Betriebstemperatur: -5...+55 °C, Betriebsspannung: 24 VAC/DC, Anschlussart: Schraubklemmleiste, Ausgangskontakt: 1 Wechsler (CO), Montageart: DIN-Schiene, Programmdauer: Woche, Schutzart (Gehäuse): IP 20, Minimaler Schaltabstand: 1 min, Speicherplätze: 30
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,15 KGM
Nettogewicht:
0,15 KGM
Zolltarifnummer:
91070000
Höhe:
55 MMT
Breite:
65 MMT
Tiefe:
110 MMT
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
€ 3,50*
ab € 46,07*
€ 52,67*
€ 6,95*
ab € 46,52*
€ 53,19*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 68,59*
€ 84,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG