Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EA-PS 2012-10, Festspannungsnetzgerät 12VDC 10A DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-920208
Hersteller:
     EA
Herst.-Nr.:
     EA-PS 2012-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Bezeichnung: Festspannungsnetzgerät, Abmessungen L x B x H: 254 x 210 x 120 mm, Ausgangsspannung: 12...14 VDC, Ausgangsspannung max.: 14 VDC, Ausgangsspannung min.: 12 VDC, Ausgangsstrom max.: 10 A, Breite: 210 mm, Eingangsspannung: 230 V +10%, -5%, Höhe:
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5,38 KGM
Höhe:
234 MMT
Breite:
310 MMT
Tiefe:
365 MMT
Bruttogewicht:
5,38 KGM
Ursprungsland:
J
Zolltarifnummer:
85043121
Weitere Suchbegriffe: Netzgeräte, Festspannungsnetzgeräte, Stromversorgungen, 1268151, 24K3786, 510078, 6497567
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,15*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG