Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

53210A, Frequenzzähler/350MHz/10 digit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-915715
Hersteller:
     Agilent Technologies
Herst.-Nr.:
     53210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzzähler
Bezeichnung: Frequenzzähler, 350 MHz, 10 digit/s, Abmessungen L x B x H: 303.2 x 261.1 x 103.8 mm, Anzeige: 4.3" Farb TFT 480 x 272, Auflösung Display: 12 digits, Batterien: optional, Breite: 261.1 mm, Eingangsrauschen: 350RMS µV, Frequenzauflösung: 1 mHz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,765 KGM
Höhe:
230 MMT
Breite:
340 MMT
Tiefe:
480 MMT
Bruttogewicht:
3,765 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90308400
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.467,00*
Frei Haus
€ 1.512,96*
Frei Haus
€ 1.546,42*
Lager 115
€ 5,25*
€ 1.578,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.578,74*
€ 1.878,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
34190A
ab € 46,31*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
34131A
ab € 244,00*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
34191A
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG