Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DSO1022A, Oszilloskop Tischgeräte 2x200MHz 2 GS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-914722
Hersteller:
     Agilent Technologies
Herst.-Nr.:
     DSO1022A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 200 mhz
Bezeichnung: Oszilloskop Tischgeräte, Abmessungen L x B x H: 129.2 x 32.46 x 157.8 mm, Abtastrate repetitive: 2 GS/s, Abtastrate single shot: 2 GS/s, Ausführung: Tisch, Bandbreite: 200 MHz, Breite: 32.46 mm, Display: 5.7" TFT-LCD/farbig, Eingang: Impedanz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4,454 KGM
Höhe:
255 MMT
Breite:
290 MMT
Tiefe:
440 MMT
Bruttogewicht:
4,454 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90302091
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgeräte, Thermo/Hygrometer, Oszilloskope, DSO, Digitalspeicher-Oszilloskope, MSO, HSO, 1704742, 6688776
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.688,22*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agilent Technologies
N2863A
ab € 112,32*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
N2738A
ab € 88,13*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
N2740A
ab € 280,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG