Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DSO1002A, Oszilloskop Tischgeräte 2x60MHz 2 GS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-914718
Hersteller:
     Agilent Technologies
Herst.-Nr.:
     DSO1002A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 60mhz
Bezeichnung: Oszilloskop Tischgeräte, Abmessungen L x B x H: 129.2 x 32.46 x 157.8 mm, Abtastrate repetitive: 2 GS/s, Abtastrate single shot: 2 GS/s, Ausführung: Tisch, Bandbreite: 60 MHz, Breite: 32.46 mm, Display: 5.7" TFT-LCD/farbig, Eingang: Impedanz
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6 KGM
Höhe:
190 MMT
Breite:
240 MMT
Tiefe:
185 MMT
Bruttogewicht:
6 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90302091
Weitere Suchbegriffe: Feuchtemessgeräte, Thermo/Hygrometer, Oszilloskope, DSO, Digitalspeicher-Oszilloskope, MSO, HSO, 1704738, 6688766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 993,42*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agilent Technologies
N2863A
ab € 112,32*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
N2738A
ab € 88,13*
Zubehör
Produktbild
Agilent Technologies
N2740A
ab € 280,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG