Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB-PENSCOPEPS40M10, Mini-USB-Oszilloskop,D/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-914115
Hersteller:  Meilhaus
Herst.-Nr.:  USB-PENSCOPEPS40M10
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Meilhaus Elektronik GmbH, Anstelle der gefederten Spitze kann ein Standard-Tastkopf angeschlossen werden,Dieses Scope ist preiswert und sehr einfach zu bedienen,Ideal für Profis in Wartung und Service, für Ausbildung und Hobby,Direkt integrierte, abnehmbare gefederte Spitze, unterstützt x1/x10 Standard-Tastköpfe,, Lieferung mit Bedienungsanleitung GER/ENG, Windowstreiber und Software EasyScope II und EasyLogger, Tasche,, Beschreibung: USB-Scope
Weitere Informationen:
Beschreibung:
USB-Scope
... > Oszilloskope / Spektrumanalyser > Oszilloskope Meilhaus > Komplettes 1-Kanal USB-Scope 40 MHz, PS40M10
Weitere Suchbegriffe: PS40M10, Komplettes 1-Kanal USB-Scope, USB-Scope, Oszilloskope, Meilhaus, PS40M10
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 268,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG