Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FLUKE FOODPRO+, IR-Thermometer -35-+275C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-913270
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE FOODPRO+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
IR Thermometer
Laserthermometer
Bezeichnung: IR-Thermometer, Abmessungen L x B x H: 165 x 50 x 32 mm, Auflösung Temperatur: 1 °, Auflösung Temperatur max.: 1 °, Auflösung Temperatur min.: 1 °, Batterien: 1 x 6LR61/9 V, Breite: 50 mm, Emissionsfaktor: 0.97, Emissionsfaktor max.: 0.97, Hö
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,451 KGM
Höhe:
100 MMT
Breite:
210 MMT
Tiefe:
310 MMT
Bruttogewicht:
0,451 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90303100
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Temperaturmessgeräte, Infrarot-Temperaturmessgeräte, 121567, 6120958
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,96*
€ 222,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artikelbild
Energizer
ULTRA+ 9V
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG