Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FLUKE 1652C-03, Installationstester/NIN/NIV IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-912278
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1652C-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Tester
Bezeichnung: Installationstester, NIN/NIV, Abmessungen L x B x H: 100 x 250 x 125 mm, Automatische Isolationsmessung: -, Batterien: 6 x LR6/AA, Breite: 250 mm, Drehfeldrichtung: +, Durchgang: 0.01...2000 Ohm @ 200 mA, Erdung: -, FI-Schutzschalter: 10, 30,
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3,55 KGM
Höhe:
215 MMT
Breite:
275 MMT
Tiefe:
395 MMT
Bruttogewicht:
3,55 KGM
Ursprungsland:
USA
Zolltarifnummer:
90308930
Weitere Suchbegriffe: Installationstester, NIN/NIV-Tester, Prüfgeräte NIN/NIV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 944,53*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Fluke
FVF-SC2
ab € 225,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG