Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LM-120, Luxmeter 200000 Lux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-912256
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     LM-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luxmessgerät
Luxmeter
Bezeichnung: Luxmeter 200000 Lux, Abmessungen L x B x H: 130 x 63 x 38 mm, Auflösung fc: 0.01 fc, Batterien: 1 x 6LR61, Breite: 63 mm, Footcandles max.: 20000 fc, Footcandles min.: 0.01 fc, Footcandlesbereich: 0.01...20000 fc, Höhe: 38 mm, Lux Auflösung:
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,22 KGM
Höhe:
38 MMT
Breite:
63 MMT
Tiefe:
130 MMT
Bruttogewicht:
0,22 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90278005
Weitere Suchbegriffe: Lux-Messgeräte, Lichtmesser, Beleuchtungsstärke-Messgeräte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,25*
ab € 132,63*
€ 141,64*
€ 5,95*
ab € 136,22*
€ 145,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,64*
€ 168,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,31*
€ 159,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,63*
€ 157,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,25*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG