Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

I3000SFLEX-24, Oszilloskop-Stromzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-912061
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  I3000SFLEX-24
EAN:  k.A.
Fluke Deutschland GmbH, Oszilloskop-Stromzange, I3000SFLEX-24Beschreibung: Wechselstromzange 3000 A Messkopf 610 mm
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Wechselstromzange 3000 A Messkopf 610 mm
... > Digital-Multimeter > Multimeter-Zubehör, Fluke > Fluke Zubehör Stromzangen AC, AC/DC, Fluke
Weitere Suchbegriffe: Fluke Stromzangen AC, Fluke Zubehör AC, Multimeter-Stromzangen, Stromzangen, Stromzangen, i3000flex-24
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 5,95*
€ 329,00*
Schuricht
€ 5,25*
€ 350,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,00*
€ 416,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG