Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

TESTO 830-T1, IR-Thermometer -30-+400C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-911958
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 830-T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
IR Thermometer
Laserthermometer
Bezeichnung: IR-Thermometer, Abmessungen L x B x H: 190 x 75 x 38 mm, Auflösung Temperatur: 0.1 °, Auflösung Temperatur max.: 0.1 °, Auflösung Temperatur min.: 0.1 °, Batterien: 1 x 6LR61/9 V, Breite: 75 mm, Emissionsfaktor: 0.2...1.0, Emissionsfaktor max
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,29 KGM
Höhe:
45 MMT
Breite:
110 MMT
Tiefe:
235 MMT
Bruttogewicht:
0,29 KGM
Ursprungsland:
VRC
Zolltarifnummer:
90251920
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, infrarot-thermometer testo, Temperaturmessgeräte, Infrarot-Temperaturmessgeräte, 4791946, 8368996
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktabbildung
Testo
0516 8302
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG