Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

0554.0660, Kontroll und Abgleichtöpfchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-911686
Hersteller:  Testo
Herst.-Nr.:  0554.0660
EAN:  k.A.
Testo AG, SWITCH-Optik für Messungen im Fernfeld und im Scharfpunkt und Kreuzlaser-Markierung,Referenzgenauigkeit bis ±0,75 °C mit superschneller Messtechnik (Scanning 100 ms),Integriertes Feuchtemodul zur Messung der Raumluftfeuchte,Zusätzlicher Fühlereingang für Thermoelement-Fühler,Dokumentation über Software oder vor Ort durch Protokolldrucker,, Batterien separat bestellen,Lieferung mit Bedienungsanleitung GER/FRE/ITA/ENG, PC-Software inklusive USB-Datenübertragungskabel und Alu-Koffer ,, Beschreibung: Kontroll- und Feuchteabgleichset (11,3%rF / 75,3%rF)
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Kontroll- und Feuchteabgleichset (11,3%rF / 75,3%rF)
... > Messgeräte für Temperatur und > Thermo-Messgeräte, berührungslos > Infrarot-Thermometer mit Messfeld-Markierung und
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Testo, Thermoelement, Thermoelemente, Thermometer, testo 845, Infrarot-Thermometer mit und, Temperaturmessgeräte, Feuchtemessgeräte, 0554.0660
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 218,99*
Schuricht
pro Stück
€ 5,25*
€ 219,00*
17 Tage
pro Stück
€ 2,50*
€ 219,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG