Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Thermometer 2x -50-+1000°C, TESTO 922


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-911518
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 922
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand-thermometer testo
Bezeichnung: Thermometer, Abmessungen L x B x H: 182 x 64 x 40 mm, Auflösung Temperatur: 0.1...1 °C, Temperaturbereich: -50...+1000 °C, Batterien: 1 x 6LR61/9 V, Lieferung mit: Batterie, DKD-Kalibrierzertifikat, Messfehler Temperatur: ±0.5 °C, Sensortyp/Thermoelemente: K, Anzahl Eingänge: 2
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,392 KGM
Nettogewicht:
0,392 KGM
Zolltarifnummer:
90251920
Höhe:
61 MMT
Breite:
135 MMT
Tiefe:
243 MMT
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Temperaturmessgeräte, 1083019
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,78*
€ 155,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0554 0568
ab € 19,09*
Zubehör
Testo
0628 0026
ab € 97,19*
Zubehör
Testo
0602 1293
ab € 32,91*
Zubehör
Testo
0554 0189
ab € 77,35*
Zubehör
Testo
0602 1793
ab € 46,48*
Zubehör
Testo
0613 1001
ab € 66,33*
Zubehör
Testo
0602 0393
ab € 96,33*
Zubehör
Testo
0602 0693
ab € 87,03*
Zubehör
Testo
0554 0549
ab € 173,79*
Zubehör
Testo
0602 0593
ab € 76,60*
Zubehör
Testo
0602 0394
ab € 50,89*
Zubehör
Testo
0602 0293
ab € 40,62*
Zubehör
Testo
0602 0645
ab € 30,52*
Zubehör
Testo
0602 4692
ab € 55,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG