Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SUPERMARK8, Profi-Bandmass 8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-911376
Hersteller:  Laserliner
Herst.-Nr.:  SUPERMARK8
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Bandmaß
Maßband
Laserliner, Mit Markierungsschneide, markieren während des Messens, ohne Anreisswerkzeuge,Hochfestes Gehäuse mit umlaufender Gummierung,Band-Stop-Taste mit Bremsfunktion,Stossgedämpftes Band-Rückspulsystem,Abmessungen: 80 x 80 x 35 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
80 x 80 x 35 mm
... > Elektrowerkzeuge > Messwerkzeuge > Profi-Bandmasse, Supermark
Weitere Suchbegriffe: Supermark, Profi-Bandmasse, Bandmasse, Rollmeter, Meter, Laserliner, Supermark 8 m
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 13,70*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG