Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GFG-3015(15MHZ), Funktionsgenerator,CH,DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-910926
Hersteller:  GW
Herst.-Nr.:  GFG-3015(15MHZ)
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Funktionsgeneratoren
GW INSTEK, Umfangreiche Signalformen wie Sinus, Dreieck, Rechteck, Rampe, Puls, TTL,Trigger und Gate oder Burst Betriebsarten,Interne/Externe Amplituden- + Frequenzmodulation,Sweepfunktion (Log./ Lin.) mit einstellbarer Sweeprate von 0,01 Hz...10 kHz,Variable Offsetkontrolle, Sync-Ausgang 50 Ohm, GVC-Ausgang (0,2...2 V), VCF für 100:1 Frequenzsteuerung,Eingebauter Frequenzzähler misst bis 150 MHz,, Lieferung mit Bedienungsanleitung ENG,
Weitere Informationen:
Warengruppe:
GR21
... > Generatoren > Funktionsgeneratoren / Frequenzzähler > Funktionsgeneratoren 15 MHz, GFG-3015
Weitere Suchbegriffe: GFG-3015, Funktionsgeneratoren 15 MHz, Signalgeber, Frequenzquellen, GW Instek, GFG-3015
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 647,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,00*
€ 769,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG