Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GDS-840C(250MHZ/COLOR), Digital Oszilloskop,CH,DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-910925
Hersteller:  GW
Herst.-Nr.:  GDS-840C(250MHZ/COLOR)
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
GW INSTEK, 2 Kanal Digital Speicher Oszilloskop mit grosser Speichertiefe für zeitlich ausgedehnte Signal-Aufzeichnungen,Gut entspiegelte Farb-LC-Anzeige mit einer ausgezeichneten Hintergrundbeleuchtung. Die grösse der Signaldarstellung variiert je nachdem ob Messfunktionen eingeblendet oder ausgeschaltet sind,Eingebaute FFT-Cursor Messfunktion, rechnet in Echtzeit und auf beiden Kanälen. Für die Aufzeichnung der Signale stehen 2 Referenzspeicher zur Verfügung,Ausgezeichnete Mess- und Cursorfunktionen (15) erleichtern die Signalanalyse, Frequenzzähler wird permanent in der Anzeige angezeigt,Umfangreiche Triggerfunktionen wie +-Pulsbreite, TV-Line, Ereignis-Verzögerung (Event Delay), Zeitverzögerung (Time Delay),Serienmässig eingebaute USB-Schnittstelle mit Gratissoftware ermöglichen die Kommunikation mit einem PC, Printerport, RS-232 und eine Go/NoGo-Testfunktion gehören ebenso zum Lieferumfang,, Lieferung mit Bedienungsanleitung ENG,, Beschreibung: Farb-LCD-Anzeige , Bandbreite: 250 MHz
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Farb-LCD-Anzeige
Bandbreite:
250 MHz
... > Oszilloskope / Spektrumanalyser > Oszilloskope GW instek > Digital-Speicheroszilloskope mit Farbbildschirm,
Weitere Suchbegriffe: GDS-820/840, Digital-Speicheroszilloskope, Oszilloskope, Digital-Oszilloskope, GW Instek, GDS-840C
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 1.315,00*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,00*
€ 1.564,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG